Enix - Blister(s) x 1 Lampe frontale PELI 2610Z0 ATEX Z0 30 lumens
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IPX4
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
format de pile - autre
pour poussière Ex-Zone - 20, 21, 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0019428105761
Réf. Sonepar
00399810576
Réf. Fournisseur
EZX6502
Réf. Commerciale
Enix
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IPX4
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
format de pile
autre
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
longueur
38 mm
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 4
matériau
autre
Peli Lampe frontale PELI 2610Z0 ATEX Z0 30 lumens vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La lampe frontale 2610Z0 LED est idéale pour lire des cartes et pour réaliser des tâches légères sur le site de campement mais aussi pour le travail. Un bouton bimode active les 3 LED à la fois pour obtenir une puissance maximale ou 1 seule LED pour économiser la durée de vie des piles. La sangle en tissu peut s'ajuster pour s'adapter de façon confortable et sûre à la tête, tandis que la sangle en caoutchouc sera fixée solidement au casque. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Technologie éclairage : 3 leds Modes : -Haute intensité : 30 lumens / 28 m de portée / 194 cd / 19h d'autonomie -Basse intensité : 14 lumens / 18 m de portée / 91 cd / 47h d'autonomie Fonctionne avec 3 piles AAA incluses Tension nominale : 4,5V IPX4 Corps : Anti-static Impact Modified PC/PBT Couleur jaune et noire Equivalent avec 2610Z1