Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP3.2-12 12V 3.2Ah F4.8

Enix - Batterie(s) Batterie plomb AGM YUASA NP3.2-12 12V 3.2Ah F4.8

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766459725

Réf. Sonepar

00399646293

Réf. Fournisseur

AMP9242

Réf. Commerciale

Enix

Yuasa Batterie plomb AGM YUASA NP3.2-12 12V 3.2Ah F4.8 vendu par Batterie(s)

Les atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Terminal : Faston 4.8mm Equivalent avec NP3.2-12FR,BP3-12,LONG WP3-12,BB BP3-12,4129,WP3-12