![Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 2Ah](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/AMH90125.jpg?ts=1704846777680)
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 2Ah
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
modèle - NiMh
poids - 880 g
capacité - 2 Ah
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766533289
Réf. Sonepar
00399653328
Réf. Fournisseur
AMH90125
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
18 V
modèle
NiMh
poids
880 g
capacité
2 Ah
NX Batterie outillage électroportatif 18V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2610389470, AMN9042, F0152955, F0152697