![ENGITECHS - SE4001 SPOT 45W/60W 230V NON DIMMABLE CCT BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/SE4001-CCT.jpg?ts=1706749311553)
ENGITECHS - SE4001 SPOT 45W/60W 230V NON DIMMABLE CCT BLANC
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...5700 K
puissance du système - 60 W
flux lumineux utile - 4660 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002725
Réf. Fournisseur
SE4001BLANC-CCT
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...5700 K
puissance du système
60 W
flux lumineux utile
4660 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
efficience du luminaire
105 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
niveaux
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
91 mm
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
flux lumineux
3760...5560 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
largeur
145 mm
réflecteur
autre
douille
sans
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
45...60 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
largeur d'encastrement
127 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
240 mm
hauteur/profondeur
96 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du réflecteur
blanc
longueur d’encastrement
220 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre structuré
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
SE4001 SPOT 45W/60W 230V NON DIMMABLE 3000/4000/5700K BLANC DIAMETRE ENCASTREMENT 96mm