![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/PDP_LR7100-IP20-24V_A.jpg?ts=1706749309917)
ENGITECHS - LR7100 RUBAN LED 19,2W 24V RGB4000K IP20 1120LM IRC80
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 5000 mm
hauteur/profondeur - 1.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842004268
Réf. Fournisseur
LR7100-IP20-24-5RGBBL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
19.2 W
température de couleur
4000...4000 K
longueur
5000 mm
hauteur/profondeur
1.9 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
RGBW
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température de couleur réglable
continu
longueur des sections individuelles
100 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
60
tension de lampe
24...24 V
classe de protection
III
largeur
12 mm
modèle
bande
angle de rayonnement
120 °
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
LR7100 RUBAN LED 19,2W 24V RGB 4000K IP20 1120LM IRC80 60LEDS/M 7M MAX SECABLE TOUS LES 10CM BOBINE DE 5M