![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/PDP_LR5200_IP20_A.jpg?ts=1706749279917)
ENGITECHS - LR5290 RUBAN LED 9,6W 24V 4000K IP20 700LM IRC90
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
longueur - 5000 mm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux par mètre - 700 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842002315
Réf. Fournisseur
LR5290-IP20-24-5BL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
9.6 W
longueur
5000 mm
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux par mètre
700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température de couleur réglable
non
puissance du système
9.6 W
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
2.2 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur des sections individuelles
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
120
tension de lampe
24...24 V
classe de protection
III
largeur
8 mm
modèle
bande
angle de rayonnement
120 °
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
LR5290 RUBAN LED 9,6W 24V 4000K IP20 700LM IRC90 120LEDS/M 7M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M