![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/POP_LR5290-IP65-24-B-RETOUCHE-scaled.jpg?ts=1706749300423)
ENGITECHS - LR5290 RUBAN LED 9,6W 24V 3000K IP65 700LM IRC90
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux par mètre - 700 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842002290
Réf. Fournisseur
LR5290-IP65-24-5BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP65
puissance de la lampe par mètre
9.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux par mètre
700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
9.6 W
longueur des sections individuelles
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
120
tension de lampe
24...24 V
hauteur/profondeur
3.7 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
classe de protection
III
largeur
8.5 mm
modèle
bande
LR5290 RUBAN LED 9,6W 24V 3000K IP65 700LM IRC90 120LEDS/M 7M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M