![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/PDP_LR5195-IP20-24V_A.jpg?ts=1706749339284)
ENGITECHS - LR5195 RUBAN LED 22W 24V 3000K IP20 24V 2000LM IRC90
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 22 W
longueur - 5000 mm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux par mètre - 2000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842003454
Réf. Fournisseur
LR5195-IP20-24-5BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
22 W
longueur
5000 mm
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux par mètre
2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température de couleur réglable
non
puissance du système
22 W
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
2.3 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur des sections individuelles
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
140
tension de lampe
24...24 V
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
angle de rayonnement
120 °
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
LR5195 RUBAN LED 22W 24V 3000K IP20 24V 2000LM IRC90 140LEDS/M 10M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M