![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/PDP_LR2901-IP65-24V-NC_A.jpg?ts=1706749331620)
ENGITECHS - LR2991 RUBAN LED 12W 24V 4000K IP65 24V 1020LM IRC90
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux par mètre - 1020 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842002915
Réf. Fournisseur
LR2991-24SPBL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP)
IP65
puissance de la lampe par mètre
12 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux par mètre
1020 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
12 W
longueur des sections individuelles
100 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
60
tension de lampe
24...24 V
classe de protection
III
largeur
10.7 mm
modèle
bande
hauteur/profondeur
4 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
LR2991 RUBAN LED 12W 24V 4000K IP65 24V 1020LM IRC90 60LEDS/M 15M MAX SECABLE TOUS LES 10CM SUR-MESURE AU CENTIMETRE