![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/PDP_LR1992_A.jpg?ts=1706749283950)
ENGITECHS - LR1992 RUBAN COB 12W 24V 3000K IP20 1056LM IRC90
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux par mètre - 1056 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842003340
Réf. Fournisseur
LR1992-IP20-24SPBL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
12 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux par mètre
1056 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température de couleur réglable
non
puissance du système
12 W
couleur de la lumière
blanc
longueur des sections individuelles
50 mm
tension de lampe
24...24 V
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
angle de rayonnement
120 °
type de tension
DC
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
hauteur/profondeur
1.9 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
LR1992 RUBAN LED COB 12W 24V 3000K IP20 1056LM IRC90 5M MAX SECABLE TOUS LES 5CM SUR-MESURE AU CENTIMETRE