![ENGITECHS - LR1991 RUBAN LED 12W 12V 4000K IP20 24V 960LM IRC90](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/PDP_LR1991-IP20-24V_A.jpg?ts=1706749333805)
ENGITECHS - LR1991 RUBAN LED 12W 12V 4000K IP20 24V 960LM IRC90
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux par mètre - 1020 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842003101
Réf. Fournisseur
LR1991-12-5BL40
Réf. Commerciale
ENGITECHS
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
puissance de la lampe par mètre
12 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux par mètre
1020 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
puissance du système
12 W
longueur des sections individuelles
100 mm
nombre de sources lumineuses par mètre
60
tension de lampe
12...12 V
hauteur/profondeur
2.1 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
classe de protection
III
largeur
10 mm
modèle
bande
LR1991 RUBAN LED 12W 12V 4000K IP20 24V 960LM IRC90 60LEDS/M 7,5M MAX SECABLE TOUS LES 5CM BOBINE DE 5M