ENGITECHS - LPV-35-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 35...35 W
courant de sortie - 0...1500 mA
adapté à un courant constant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842000029
Réf. Fournisseur
LAL35M-IP67-24
Réf. Commerciale
ENGITECHS
modèle
statique
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
35...35 W
courant de sortie
0...1500 mA
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
pas de variation
Oui
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
II
largeur
40 mm
hauteur
30 mm
boîtier
boîtier en plastique
longueur
148 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
LPV-35-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 35W 24V