ENGITECHS - LB1001 BARRETTE LED 3W 230V 3000K 250LM 25CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 3 W
flux lumineux utile - 250 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05842000666
Réf. Fournisseur
LB1001-025BL30
Réf. Commerciale
ENGITECHS
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
3 W
flux lumineux utile
250 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
câblage traversant inclus
classe de protection
II
largeur
17 mm
douille
sans
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
appareillage
driver LED tension constante
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
nombre de pôles
2
longueur
250 mm
hauteur/profondeur
16 mm
matériau
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Oui
tension nominale (Un)
230...230 V
LB1001 BARRETTE LED 3W 230V 3000K 250LM 25CM NON DIMMABLE IRC90 IP20