![ENGITECHS - LAL75L ALIMENTATION 24V TRIAC/PUSH DIM IP20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5842/LAL75L-IP20-TRIAC-24.jpg?ts=1706749292923)
ENGITECHS - LAL75L ALIMENTATION 24V TRIAC/PUSH DIM IP20
![ENGITECHS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05842.gif?ts=1697616016528&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 75...75 W
courant de sortie - 0...3125 mA
adapté à une tension constante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05842001172
Réf. Fournisseur
LAL75L-IP20-TRIAC-24
Réf. Commerciale
ENGITECHS
modèle
dynamique
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
75...75 W
courant de sortie
0...3125 mA
adapté à une tension constante
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
largeur
43 mm
hauteur
30 mm
boîtier
boîtier en plastique
longueur
293 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
LAL75L ALIMENTATION VARIATION TRIAC/PUSH DIM IP20 75W 24V