![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/112/448191_I1.jpg?ts=1704844684764)
Energizer - Torche ProSeries Hybride pour un usage professionnel
![ENERGIZER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00112.gif?ts=1646344049302&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
format de pile - micro
poids total - 510 g
modèle - lampe torche
couleur du boîtier/corps - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7638900448191
Réf. Sonepar
00112044819
Réf. Fournisseur
448191
Réf. Commerciale
Energizer
rechargeable
Oui
format de pile
micro
poids total
510 g
modèle
lampe torche
couleur du boîtier/corps
vert
nombre de batteries
6
batteries fournies
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
ANSI
AAA
longueur
193 mm
matériau
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
autre
source lumineuse fournie
Oui
Torche Hybride Energizer Pro Series avec pochette de rangement. Technologie LED de 1000 lumens est dotée d'un IRC élevé . Puissance hybride : piles rechargeables ou 6 piles AAA. 4 modes d'éclairage : peut aller jusqu'à 20 heures.