![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/112/417425__1_.jpg?ts=1712268070998)
Energizer - Piles Rechargeables Energizer Power Plus AA-LR6 2000 MAH pack de 6
![ENERGIZER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00112.gif?ts=1646344049302&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 6 mAh
désignation IEC - LR 6
hauteur, borne comprise - 1.2 mm
modèle - Nickel-métal-hydride
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900417425
Réf. Sonepar
00112041742
Réf. Fournisseur
417425
Réf. Commerciale
Energizer
capacité
6 mAh
désignation IEC
LR 6
hauteur, borne comprise
1.2 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
Les piles Rechargeables Energizer Power Plus AA-LR6 2000 MAH pack de 6 sont prêtes à l?emploi. Peuvent être rechargées jusqu?à 1000fois et fabriquées avec 22% de batterties recyclées pour un usage fréquent des appareils du quotidien.