![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/112/416978__1_.jpg?ts=1712268090502)
Energizer - Piles Rechargeables Energizer Power Plus AA-LR6 2000 MAH pack de 5+1
![ENERGIZER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00112.gif?ts=1646344049302&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
tension nominale - 1.2 V
désignation des dimensions - Mignon
capacité - 6 mAh
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900416978
Réf. Sonepar
00112041697
Réf. Fournisseur
416978
Réf. Commerciale
Energizer
désignation IEC
HR6
autre désignation
AA
tension nominale
1.2 V
désignation des dimensions
Mignon
capacité
6 mAh
diamètre
14.5 mm
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
boîtier en plastique
Non
longueur
50.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
adapté à une charge rapide
Oui
hauteur, borne comprise
1.2 mm
bloc d'accus
Non
Pièces par paquet
6
Les piles Rechargeables Energizer Power Plus AA-LR6 2000 MAH pack de 5+1 sont préchargées et prêtes à l?emploi. Peuvent être rechargées et utilisées jusqu?à 1000fois. Énergie conservée jusqu?à 1 an (si les piles sont dans leur emballage).