![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/112/253009__1_.jpg?ts=1704844720539)
Energizer - Pile Oxyde argent 364 363 x 1 haute performance pour montre
![ENERGIZER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00112.gif?ts=1646344049302&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
désignation IEC - SR 60
autre désignation - RW 320/SR 621 SW
désignation des dimensions - autre
capacité - 19 mAh
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900253009
Réf. Sonepar
00112025300
Réf. Fournisseur
253009
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale
1.55 V
désignation IEC
SR 60
autre désignation
RW 320/SR 621 SW
désignation des dimensions
autre
capacité
19 mAh
diamètre
6.8 mm
longueur
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
2.2 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
largeur
2.2 mm
modèle
oxyde d'argent
emballage
emballage blister
poids
0.31 g
Pile Oxyde argent Energizer 364-363 mini blister de 1 haute performance et longue durée pour montre