![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/112/422993__1_.jpg?ts=1704844582765)
Energizer - Pile miniature Ultimate Lithium CR2032 x 4 haute performance et longue duree
![ENERGIZER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00112.gif?ts=1646344049302&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
désignation IEC - CR 2032
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 49 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7638900422993
Réf. Sonepar
00112042299
Réf. Fournisseur
422993
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale
3 V
désignation IEC
CR 2032
autre désignation
sans
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
49 mAh
diamètre
34.4 mm
longueur
80 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
17.5 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
4
largeur
4 mm
modèle
lithium
emballage
emballage blister
poids
9 g
Pile Ultimate Lithium Energizer CR2032 blister de 4 idéale pour un usage intense de vos appareils spéciaux gourmands en énergie