![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/112/377620__1_.jpg?ts=1704844577489)
Energizer - Pile miniature Lithium CR2032 x 4 fiable et longue duree
![ENERGIZER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00112.gif?ts=1646344049302&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
désignation IEC - CR 2032
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
capacité - 235 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7638900377620
Réf. Sonepar
00112037762
Réf. Fournisseur
377620
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale
3 V
désignation IEC
CR 2032
autre désignation
sans
désignation des dimensions
autre
capacité
235 mAh
diamètre
20 mm
longueur
80 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
3.2 mm
nombre de cellules
6
Pièces par paquet
4
largeur
4 mm
modèle
lithium
emballage
emballage blister
poids
3 g
Pile Lithium Energizer CR2032 blister de 4 pour un usage quotidien de vos appareils spéciaux gourmands en énergie