![Energizer - Pile Eveready PJ996 4R25 VP pour vos appareils speciaux peu energivores](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/112/BILD1_34491_5328157.jpg?ts=1712869262818)
Energizer - Pile Eveready PJ996 4R25 VP pour vos appareils speciaux peu energivores
![ENERGIZER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00112.gif?ts=1646344049302&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
désignation IEC - 4 R 25
autre désignation - sans
désignation des dimensions - bloc
capacité - 10000 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5010419043517
Réf. Sonepar
00112000011
Réf. Fournisseur
43517
Réf. Commerciale
Energizer
tension nominale
6 V
désignation IEC
4 R 25
autre désignation
sans
désignation des dimensions
bloc
capacité
10000 mAh
diamètre
147 mm
longueur
67 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
100 mm
nombre de cellules
4
Pièces par paquet
1
largeur
67 mm
modèle
zinc/charbon
poids
520 g
Pile spéciale EVEREADY PJ996-4R25 x 1 pour un usage fiable et performant de vos appareils spéciaux peu gourmands en energie