![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/112/426410__1_.jpg?ts=1704844467072)
Energizer - Lampe Torche metal rechargeable
![ENERGIZER FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00112.gif?ts=1646344049302&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
modèle - lampe de poche
flux lumineux de la source - 1000 lm
format de pile - mono
nombre de batteries - 3
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900426410
Réf. Sonepar
00112042641
Réf. Fournisseur
426410
Réf. Commerciale
Energizer
rechargeable
Oui
modèle
lampe de poche
flux lumineux de la source
1000 lm
format de pile
mono
nombre de batteries
3
batteries fournies
Non
couleur du boîtier/corps
argent
ANSI
autre
matériau
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IPX4
source lumineuse fournie
Oui
Lampe torche metal rechargeable 1000 lumens une portee de 200 mètes et 4 heures d'autonomie resiste aux chutes de 1 m