![Elydan - JANOSPRINT 3422 20/100M ATF P2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/69/8500.jpg?ts=1704842843738)
Elydan - JANOSPRINT 3422 20/100M ATF P2
![ELYDAN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00069.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
matériau - autre
homologation selon LUL/British Standard - Non
homologation selon Lloyd's Register TA - Non
homologation selon UTAC - Non
Emballage et conditions
20 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3447640084996
Réf. Sonepar
00069008499
Réf. Fournisseur
8499
Réf. Commerciale
Elydan
couleur
gris
matériau
autre
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
diamètre externe
20 mm
résistant à l’huile
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Oui
diamètre intérieur
14.1 mm
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
matériau d’enrobage
polyéthylène (PE)
accélérateur de flammes
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
JANOSPRINT 3422 20/100M ATF P20