![Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA prefilee courant faible 20G CR1C1 3X1,5 SH AF 100M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/69/Gaine-prefilee-2-scaled.jpg?ts=1710900274128)
Elydan - JANOFIL 3422 Gaine ICTA prefilee courant faible 20G CR1C1 3X1,5 SH AF 100M
![ELYDAN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00069.gif?ts=1646344049424&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
nombre de fils de la conduite de fil - 3
nombre de câbles coaxiaux - 3
couleur - gris
diamètre externe - 20 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3447640056139
Réf. Sonepar
00069005613
Réf. Fournisseur
5613
Réf. Commerciale
Elydan
matériau
polypropylène (PP)
nombre de fils de la conduite de fil
3
nombre de câbles coaxiaux
3
couleur
gris
diamètre externe
20 mm
JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 20G CR1C1 3X1,5 SH AF - Couronne 100M