![Elkron - Centrale filaire MP500/8 transmetteur digital integré](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5309/17354592PHOTOHD.jpg?ts=1704850295089)
Elkron - Centrale filaire MP500/8 transmetteur digital integré
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12 V
nombre de groupes de signalisation - 64
nombre de groupes de sabotage - 1
nombre de groupes d'assaut - 1
appeleur automatique intégré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034443627
Réf. Sonepar
05309444362
Réf. Fournisseur
UMP500/8
Réf. Commerciale
Elkron
tension de fonctionnement
12 V
nombre de groupes de signalisation
64
nombre de groupes de sabotage
1
nombre de groupes d'assaut
1
appeleur automatique intégré
Oui
largeur
340 mm
hauteur
240 mm
profondeur
82 mm
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
avec alimentation électrique
Oui
liaison radio
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
6
nombre de sorties pour générateur de signal optique
6
Centrale mp500/8
Les Atouts de l'article:
La gamme MP500 est une gamme d'intrusion filaire permettant des extensions.
Les Atouts de la gamme:
La gamme MP500 est une gamme d'intrusion filaire permettant des extensions.