![ELC - Alimentation de LED2472 10 a 40V ac ou 10 a 60V cc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/223/al1040_48250.jpg?ts=1704846412644)
ELC - Alimentation de LED2472 10 a 40V ac ou 10 a 60V cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
courant de sortie max. 1 - 0.16 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 7.5 V
valeur nominale du courant de sortie 1 - 0.16 A
tension de sortie réglée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760244880611
Réf. Sonepar
00223000085
Réf. Fournisseur
AL1040
Réf. Commerciale
ELC
type de tension d’alimentation
AC/DC
courant de sortie max. 1
0.16 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
7.5 V
valeur nominale du courant de sortie 1
0.16 A
tension de sortie réglée
Non
finition du raccordement électrique
raccordement par clip
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
stabilisé
Non
montage direct possible
Non
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
largeur
67.5 mm
hauteur
22 mm
profondeur
47 mm
hauteur d'encastrement
22 mm
puissance absorbée
2 VA
largeur d'encastrement
67.5 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Alimentation pour LED2472 10 à 40V ac ou 10 à 60V cc
Les Atouts de l'article:
Alimentation basse tension pour LED2472. Entrée de 9 à 28VAC ou de 8 à 40V DC
Les Atouts de la gamme:
LED est une gamme complète d'indicateurs de tableaux numériques Voltmètres, Ampèremètres et Process. Entrée 5 à 12V standard ou 24V à 230V selon option