![Eid - Support pré-monté mural acier 550mm 2*100kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/AS-L.jpg?ts=1710900198529)
Eid - Support pré-monté mural acier 550mm 2*100kg
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
charge max. portante - 120 kg
couleur - beige
numéro RAL - 9002
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396833837
Réf. Sonepar
00125683383
Réf. Fournisseur
AS550L
Réf. Commerciale
Eid
matériau
acier
charge max. portante
120 kg
couleur
beige
numéro RAL
9002
Support mural pré-monté en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002 avec rondelles anti vibratiles pour groupes extérieurs. Poids max de l'unité extérieure 120kg.
Les Atouts de l'article:
Ce support de clim en Acier électro-zingué est spécialement conçu pour les installations des unités extérieures de climatisation ! Tous nos supports sont livrés avec des écrous avec frein filet !