![Eid - Liaison flare PE blanc 1/4-1/2 29m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/FS.jpg?ts=1710900127917)
Eid - Liaison flare PE blanc 1/4-1/2 29m
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
longueur - 29 m
diamètre nominal - 14/12
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396803717
Réf. Sonepar
00125680371
Réf. Fournisseur
29FS1412
Réf. Commerciale
Eid
raccordement
raccords prémontés 2 côtés
longueur
29 m
diamètre nominal
14/12
type de conduite de refroidissement
2 x détachés
Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):29 ; diamètre:1412
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.).