![Eid - Liaison flare Bl-s3-d0 (M1) noir 1/4-5/8 15m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/FK.jpg?ts=1710900169441)
Eid - Liaison flare Bl-s3-d0 (M1) noir 1/4-5/8 15m
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - raccords prémontés 2 côtés
longueur - 15 m
diamètre nominal - 14/58
type de conduite de refroidissement - 2 x détachés
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396805377
Réf. Sonepar
00125680537
Réf. Fournisseur
15FK1458
Réf. Commerciale
Eid
raccordement
raccords prémontés 2 côtés
longueur
15 m
diamètre nominal
14/58
type de conduite de refroidissement
2 x détachés
Liaison flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison comporte 2 tubes en cuivre SUPERCLEAN et isolant Bl-s3-d0 (M1). Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):15 ; diamètre:1458
Les Atouts de l'article:
La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).