Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eid - Liaison flare Bl-s3-d0 (M1) noir 1/4-3/8 19m

Eid - Liaison flare Bl-s3-d0 (M1) noir 1/4-3/8 19m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 m

  • diamètre nominal - 14/38

  • type de conduite de refroidissement - 2 x détachés

  • raccordement - raccords prémontés 2 côtés

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700396804813

Réf. Sonepar

00125680481

Réf. Fournisseur

19FK1438

Réf. Commerciale

Eid

longueur

19 m

diamètre nominal

14/38

type de conduite de refroidissement

2 x détachés

raccordement

raccords prémontés 2 côtés

Liaison flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison comporte 2 tubes en cuivre SUPERCLEAN et isolant Bl-s3-d0 (M1). Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):19 ; diamètre:1438

Les Atouts de l'article:

La liaison frigorifique en cuivre isolé est déjà flarée des 4 cotés (dudgeons), cela permet un gain de temps lors de la pose. Les liaisons Flare sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).