![Eid - Goulotte M1 ivoire rigide 110 2m avec film protecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/AG-BC.jpg?ts=1710900145764)
Eid - Goulotte M1 ivoire rigide 110 2m avec film protecteur
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 110 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396833721
Réf. Sonepar
00125683372
Réf. Fournisseur
AG110BC
Réf. Commerciale
Eid
couleur
autre
largeur
110 mm
matériau
plastique
Goulotte ivoire M1 de largeur 1, assurant la protection et la discrétion des circuits frigorifiques en 3/8-5/8 et au dela. longueur(m):2
Les Atouts de l'article:
Specialement conçues pour la climatisation, nos goulottes et accessoires en 60, 80 et 110mm de large vous permettront de cacher les liaisions frigorifiques, le tube condensant et le cable électrique ! De plus nos goulottes sont certifiées Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).