![Eid - Goulotte ivoire M1 rigide 80 2m avec film protecteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/AG-BC.jpg?ts=1710900198435)
Eid - Goulotte ivoire M1 rigide 80 2m avec film protecteur
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 80 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396833622
Réf. Sonepar
00125683362
Réf. Fournisseur
AG80BC
Réf. Commerciale
Eid
couleur
autre
largeur
80 mm
matériau
plastique
Goulotte ivoire M1 de largeur 80mm, assurant la protection et la discrétion des circuits frigorifiques en 1/4-3/8, 1/4-1/2, 1/4-5/8 ou 3/8-5/8. longueur(m):2
Les Atouts de l'article:
Specialement conçues pour la climatisation, nos goulottes et accessoires en 60, 80 et 110mm de large vous permettront de cacher les liaisions frigorifiques, le tube condensant et le cable électrique ! De plus nos goulottes sont certifiées Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu).