![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/BITUBES_RETICULE.jpg?ts=1710900178987)
Eid - Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc 04m
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4 m
diamètre nominal - 14/38
type de conduite de refroidissement - double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396827898
Réf. Sonepar
00125682789
Réf. Fournisseur
04TIB1438
Réf. Commerciale
Eid
longueur
4 m
diamètre nominal
14/38
type de conduite de refroidissement
double
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE 04m longueur(m):4; diamètre:1438
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.