Eid - Couronne tube CU 1/2 isolé Bl-s3-d0 (M1) noir 13mm 22m

EID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700396829892

Réf. Sonepar

00125682989

Réf. Fournisseur

22TIK12

Réf. Commerciale

Eid

Couronne tube CU 1/2 isolé Bl-s3-d0 noir 22m longueur(m):22; diamètre:12

Les Atouts de l'article:

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant noir est excellent techniquement (13mm d'epaisseur) et est certifié Bls3d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.