![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/BITUBES_RETICULE.jpg?ts=1710900203488)
Eid - Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 30m
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 30 m
diamètre nominal - 14/12
type de conduite de refroidissement - double
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396851954
Réf. Sonepar
00125685195
Réf. Fournisseur
30TIBF1412
Réf. Commerciale
Eid
longueur
30 m
diamètre nominal
14/12
type de conduite de refroidissement
double
Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE blanc 30m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.