![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/BITUBES_RETICULE.jpg?ts=1710900198506)
Eid - Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 50m
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 m
diamètre nominal - 14/38
type de conduite de refroidissement - double
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396878111
Réf. Sonepar
00125687811
Réf. Fournisseur
50TISF1438M1
Réf. Commerciale
Eid
longueur
50 m
diamètre nominal
14/38
type de conduite de refroidissement
double
Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 50m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.) et est certifié Bls2d0 (M1) pour une utilisation en ERP (résistance au feu). le cuivre de la gamme TIS a un prix attractif tout en respectant la norme EN12735-1.