Eid - coffret de protection ip66 4p 20a avec presse-étoupes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
nombre de pôles - 4
couleur de l'élément d'actionnement - gris
convient pour montage au sol - Oui
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700396862585
Réf. Sonepar
00125686258
Réf. Fournisseur
PRO4P20A
Réf. Commerciale
Eid
courant permanent nominal (Iu)
20 A
nombre de pôles
4
couleur de l'élément d'actionnement
gris
convient pour montage au sol
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
20 A
finition de l'inverseur
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
380 V
commande motorisée en option
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
classe de protection (IP), face avant
IP66
verrouillable
Non
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
Interrupteur de proximité ip66 4p 20a avec presse-étoupes
Les Atouts de l'article:
Encore plus simples et rapides à installer, nos nouveaux interrupteurs de proximités sont parfaits pour rendre vos installations plus sûres ! les 2 Presses étoupes fournis et la platine de fixation arrière font de nos interrupteurs des interrupteurs étanches IP66 ! Ils sont ausi cadenassables et compatibles avec la norme IEC 60947-3. Obligatoires sur tous les groupes extérieurs selon decret actuel : D;2010-1118 concernant la protection des travailleurs contre les risques électriques.