![Eid - Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25 taille moyenne](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/125/PRO3P20A65et_PRO4P32A65.jpg?ts=1710900251428)
Eid - Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25 taille moyenne
![EID](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00125.gif?ts=1646344049310&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700396879934
Réf. Sonepar
00125687993
Réf. Fournisseur
PRO3P32A65
Réf. Commerciale
Eid
indice de protection (IP)
IP65
Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25 et boîtier de taille moyenne pour un confort d'utilisation sur des câbles du style 3G6, 4G6 et 5G6.
Les Atouts de l'article:
Coffret de protection IP65 3P 32A de taille moyenne pour un confort d'utilisation sur des câbles du style 3G6, 4G6 et 5G6 avec 2 presse-étoupes M25 adaptés à ces câbles