EI ELECTRONICS - DAAF NF-Pile Lithium scellee-Intercon. filaire et RF (module Ei605MTYRF requis)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
tension d’alimentation - 9...9 V
principe de fonctionnement - optique
connexion par radio (en standard) - Oui
connexion par câble - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5099383004397
Réf. Sonepar
06426300439
Réf. Fournisseur
EI605TYC-FR
Réf. Commerciale
EI ELECTRONICS
mode de pose
encastré
tension d’alimentation
9...9 V
principe de fonctionnement
optique
connexion par radio (en standard)
Oui
connexion par câble
Oui
alimentation électrique principale
pile/batterie
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Oui
batterie de secours fournie
lithium
type de bouton de test/pause
combinaison
interconnectable par radio (en option)
Oui
avec éclairage d'orientation
Oui
avec label Q
Non
température de fonctionnement
40 °C
convient pour montage dans conduit d’aération
Oui
version anti-déflagration
Non
autonome
Oui
détecteur de fumée
Oui
couleur
blanc
hauteur
500 mm
volume
85 dB(A)
diamètre
120 mm
longueur
120 mm
type de tension d’alimentation
AC/DC
DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604+NF292. Interconnect. en filaire+sans fil (Module RadioLink Ei605MTYRF requis). Grand bouton TEST. Fonction silence. Socle de fixation. Protection antivol