EI ELECTRONICS - DAAF Det de Fumee Pile Lithium scellee 10 ans NF intercon (Ei600MRF a rajouter)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d’alimentation - 3...3 V
principe de fonctionnement - optique
mode de pose - montage en saillie
couleur - blanc
largeur - 11.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5099383005196
Réf. Sonepar
06426300519
Réf. Fournisseur
EI650WF-3XFR
Réf. Commerciale
EI ELECTRONICS
tension d’alimentation
3...3 V
principe de fonctionnement
optique
mode de pose
montage en saillie
couleur
blanc
largeur
11.5 mm
hauteur
45 mm
volume
85 dB(A)
diamètre
120 mm
longueur
11.5 mm
autonome
Oui
indice de protection (IP)
IP20
détecteur de fumée
Oui
alimentation électrique principale
pile/batterie
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
nombre max. interconnectable
12
type de bouton de test/pause
combinaison
interconnectable par radio (en option)
Oui
température de fonctionnement
40 °C
DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP d’auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei600MRF requis). Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol