![Eaton Industries France SAS - Voyants lumineux, verrine bleu, saillant](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/116A268.jpg?ts=1704846292068)
Eaton Industries France SAS - Voyants lumineux, verrine bleu, saillant
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection (IP), face avant - IP65
type de lentille - carré
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
diamètre de trou - 16 mm
couleur de la lentille - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015080885603
Réf. Sonepar
00206088560
Réf. Fournisseur
000088560
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
classe de protection (IP), face avant
IP65
type de lentille
carré
nombre de voyants lumineux encastrables
1
diamètre de trou
16 mm
couleur de la lentille
bleu
couleur de bague frontale
noir
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
1
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
16 mm
matériau de la bague frontale
plastique
avec bague frontale
Oui
Voyant lumineux, saillant, bleu