Eaton Industries France SAS - Transformateur de courant pour relais differentiel D 35 mm
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'ouverture - 310 mm
avec barre en cuivre - Non
fixation par encliquetage - Non
avec protection contre les contacts accidentels - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010238038424
Réf. Sonepar
05584803842
Réf. Fournisseur
193761
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle
autre
diamètre d'ouverture
310 mm
avec barre en cuivre
Non
fixation par encliquetage
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
étalonné
Non
classe de précision
autre
hauteur de l'ouverture
0...0 mm
largeur de l'ouverture
0...0 mm
raccord secondaire
raccordement à vis
Transformateur de courant équilibré à noyau circulaire pour relais différentiel Ø 35 mm