![Eaton Industries France SAS - Superchargeur Eaton 240VDC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/Native_File__262_.jpg?ts=1704850327026)
Eaton Industries France SAS - Superchargeur Eaton 240VDC
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 310 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
743172040503
Réf. Sonepar
05584000021
Réf. Fournisseur
SC240RT
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
600 mm
hauteur
310 mm
profondeur
960 mm
Eaton Supercharger 240VDC