Eaton Industries France SAS - Relais differentiel 0, 03-5 A 2 modules, montage rail modulaire
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de défaut nominal - 0.03...5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 184...276 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 276 V
délai de temporisation du déclenchement max. - 5000 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010238038479
Réf. Sonepar
05584803847
Réf. Fournisseur
193759
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
courant de défaut nominal
0.03...5 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
184...276 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
tension de fonctionnement nominale max. Ue
276 V
délai de temporisation du déclenchement max.
5000 ms
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
184...276 V
temps de retard ajustable
Non
Relais différentiel 0, 03-5 A 2 modules, montage rail modulaire, valeur différentiel réglable