Eaton Industries France SAS - Relais amp., 10 - 100 mA, 0.1 - 1 A, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant - 0.01...1 A
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
surintensité de courant monophasée possible - Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081788187
Réf. Sonepar
05584178818
Réf. Fournisseur
000184782
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
plage de mesure du courant
0.01...1 A
sous-intensité de courant monophasée possible
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
surintensité de courant monophasée possible
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
surintensité de courant triphasée possible
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Oui
fonction fenêtre de courant continu
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
30 s
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.1 s
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
sous-intensité de courant triphasée possible
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
85.6 mm
profondeur
103.7 mm
transformateur de mesure de courant externe
Non
avec pinces amovibles
Non
fenêtre monophasée possible
Oui
fenêtre triphasée possible
Non
Relais ampèremétriques, 10 - 100 mA, 0.1 - 1 A, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC