Eaton Industries France SAS - PDU Eaton EMAB05, Monophasé, 32A, 0U, Techno. Managed, entrée IEC60309, vert
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
nombre de prises C13 - 20
nombre de prises C19 - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340696626
Réf. Sonepar
05584069662
Réf. Fournisseur
EMAB05-30R
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
sens de montage
vertical
nombre de prises avec broche de mise à la terre
24
nombre de prises C13
20
nombre de prises C19
4
avec mètre
Oui
dimensions de montage
52 mm
avec fusible
Non
catégorie de surtension
2
affichage
à distance
commutable
Oui
finition du raccordement électrique
autre
SNMP
Oui
avec affichage LED
Non
avec matériau de fixation
Oui
mesure de la température
Non
ampèremètre
Oui
couleur
rouge
largeur
53 mm
hauteur
52 mm
profondeur
1604 mm
tension d'alimentation
230 V
nombre de phases
1
dimension de fixation
métrique
avec affichage
Oui
longueur du câble
3 m
filtre anti-parasite réseau
Non
longueur
1604 mm
fonction de commande
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
PDU Eaton EMAB05, Monophasé, 32A, Vertical (0U), Technologie Managed (mesure de consommation & contrôle à la prise), entrée prise IEC60309 32A, sortie 20x C13 et 4x C19. Modèle de couleur rouge