![Eaton Industries France SAS - Onduleur triphasé 93E 40kVA 4 chaines batterie; 11 min; By-Pass; mise en service](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/93E_40_kVA__1_.jpg?ts=1704850316132)
Eaton Industries France SAS - Onduleur triphasé 93E 40kVA 4 chaines batterie; 11 min; By-Pass; mise en service
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 19 min
tension d'entrée - 380...415 V
tension de sortie - 380...415 V
nombre de phases primaires - 3
puissance apparente de sortie - 40000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340693021
Réf. Sonepar
05584000378
Réf. Fournisseur
93E40KMBSBI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
temps de pontage à pleine charge
19 min
tension d'entrée
380...415 V
tension de sortie
380...415 V
nombre de phases primaires
3
puissance apparente de sortie
40000 VA
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
fonction de coupure automatique
Oui
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
98 %
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
puissance effective de sortie
36000 W
SNMP
Non
technologie USV
en ligne
avec interface de communication RS-232
Oui
modulaire
Non
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
nombre de phases secondaires
3
possibilité de gestion du réseau
Oui
type de construction
appareil indépendant
interface USB
Oui
contact de commutation hors tension
Non
largeur
500 mm
hauteur
1500 mm
profondeur
710 mm
poids
547 kg
type de tension
AC
Onduleur triphasé 93E 40KVA/36KW; Tétra/Tétra 10/20 min. Inclus : By-Pass statique et manuel, protection anti-retour, 2 slots pour carte de communication, Mise En Service. Dimensions : L 500 x P 706 x H 1500 mm, Poids : 508 KG
Les Atouts de la gamme:
L'onduleur Eaton 93E protège l'alimentation de façon simple et efficace dans les applications électriques et informatiques. Il en résulte un coût global de possession (TCO) plus faible, permettant un rendement et une fiabilité élevés alliés aux dimensions compactes. L'onduleur Eaton 93E est une solution idéale pour les bâtiments tertiaires et les infrastructures techniques, ainsi que pour les centres de données de petite et moyenne taille qui nécessitent une protection très fiable. Puissance : 15 – 200 kVA; Rendement Jusqu’à 94 %.