![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/Native_File__538_.jpg?ts=1704842466279)
Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse ECO Tour, 1ph, off-line, 650VA, 400W, 4 prises (IEC)
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 9 min
tension d'entrée - 161...284 V
tension de sortie - 161...284 V
nombre de phases primaires - 1
puissance apparente de sortie - 650 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340620638
Réf. Sonepar
00054062063
Réf. Fournisseur
EL650IEC
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
temps de pontage à pleine charge
9 min
tension d'entrée
161...284 V
tension de sortie
161...284 V
nombre de phases primaires
1
puissance apparente de sortie
650 VA
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
fonction de coupure automatique
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
98 %
efficacité en mode éco
98 %
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
puissance effective de sortie
400 W
SNMP
Non
technologie USV
hors ligne
avec interface de communication RS-232
Non
modulaire
Non
fréquence primaire
46...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
nombre de phases secondaires
1
possibilité de gestion du réseau
Non
type de construction
appareil indépendant
interface USB
Non
contact de commutation hors tension
Non
largeur
235 mm
hauteur
263 mm
profondeur
81 mm
poids
3.6 kg
type de tension
AC
Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise IEC parafoudre + 3 prise IEC parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans