Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Eaton Industries France SAS - Onduleur 5SC Tour, 1ph, line-interactive, 1000VA, 700W, sortie 8 (C13)

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • temps de pontage à pleine charge - 13 min

  • tension d'entrée - 184...276 V

  • tension de sortie - 220...240 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172045164

Réf. Sonepar

05584000170

Réf. Fournisseur

5SC1000I

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

temps de pontage à pleine charge

13 min

tension d'entrée

184...276 V

tension de sortie

220...240 V

nombre de phases primaires

1

puissance apparente de sortie

1000 VA

nombre de raccords de sortie standard français (type E)

0

fonction de coupure automatique

Oui

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.7

efficacité totale

96 %

efficacité en mode éco

94 %

raccordement d'entrée

C14

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

8

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

puissance effective de sortie

700 W

SNMP

Non

technologie USV

interactif en ligne

avec interface de communication RS-232

Oui

modulaire

Non

fréquence primaire

45...65 Hz

fréquence secondaire

50...60 Hz

nombre de phases secondaires

1

possibilité de gestion du réseau

Non

type de construction

appareil indépendant

interface USB

Oui

contact de commutation hors tension

Non

largeur

340 mm

hauteur

210 mm

profondeur

150 mm

poids

11.1 kg

type de tension

AC

Onduleur compact pour intégration industrielle, onduleur 5SC, 1000VA, 700W, line-interactive, format Tour, 12 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), écran LCD, garantie 2 ans