![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/100nhg000bi-400_c.jpg?ts=1704850107102)
Eaton Industries France SAS - NH FUSE 16A 400V GG SIZE 000
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
classe de fonctionnement - gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA - 400 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590437752
Réf. Sonepar
05584014616
Réf. Fournisseur
16NHG000BI-400
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
tension assignée CA
400 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Oui
taille de fusible selon IEC 60269
NH000
tension de fonctionnement CC
0 V
Dissipation thermique sous courant nominal
2.3 W
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
pouvoir de coupure nominal
120 kA
type de tension
AC
Cartouche fusible, Basse tension, 16 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, indicateur de fusion double, pattes d'extraction isolées